曜日別特売

キネティック・ウォーターラム本体+付属品

キネティック・ウォーターラム本体+付属品 - カンツールキネティック・ウォーターラム本体+付属品 - カンツール

洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。
一般的に使用頻度の多いアタッチメントを選別したキットです。

用途排水管の詰まりの除去トラスコ品番475-3143セット内容GKR-0(本体)、G-43-4(ラッパ丸ゴム100mm)、G-44(コーキングホース)、G-48(丸ゴム5個組(25、32、40、48、55mm))幅(mm)145質量(kg)6高さ(mm)535奥行(mm)105パイプ径(Φmm)25~100動力手動使用空気圧(kg/cm2)0~12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10323477GKR-A
160,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
1が参考にしています
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする