曜日別特売

グリス・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用)

グリス・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用) - カンツール

排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。
グリスカッターの強化型です。
カッターを2枚組み込んでいます。

用途排水管清掃に仕様カンツールグリス・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用)トラスコ品番809-2512質量(g)100適合ワイヤ径(Φmm)10、12刃外径(mm)75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10323538SWH-35
8,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする