カンツール
シングル・ワイヤー10mmX10m
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途
排水管清掃に
材質
バネ用鋼線
トラスコ品番
523-7301
適合機種
PH、PCK、FRE
質量(kg)
4
ワイヤー径(Φmm)
10
パイプ径(Φmm)
65~100
使用範囲(m)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ径(Φmm)
使用範囲(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10323583
SW1010
65~100
10
¥
42,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください