カンツール
シングル・ワイヤー10mmX20m
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途
排水管清掃に
トラスコ品番
523-7327
適合機種
PH、PCK、FRE
材質
バネ用鋼線
質量(kg)
7.8
ワイヤー径(Φmm)
10
パイプ径(Φmm)
65~100
使用範囲(m)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10323608
SW1020
¥
83,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください