カンツール
シングル・ワイヤー12mmX23m
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途
排水管清掃に
トラスコ品番
523-7335
適合機種
PH、PCK、FRE
材質
バネ用鋼線
質量(kg)
16.7
長さ(m)
23
ワイヤー径(Φmm)
12
パイプ径(Φmm)
75~150
使用範囲(m)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10323617
SW1223
¥
113,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません