曜日別特売

シングル・ワイヤー12mmX30m

シングル・ワイヤー12mmX30m - カンツール

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。

用途排水管清掃に材質バネ用鋼線トラスコ品番523-7343適合機種PH、PCK、FRE質量(kg)21.5長さ(m)30ワイヤー径(Φmm)12パイプ径(Φmm)75~150使用範囲(m)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ径(Φmm)
使用範囲(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10323626SW123075~15030
161,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする