シングル・ワイヤー8mmX8m

シングル・ワイヤー8mmX8m - カンツール

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。

用途排水管清掃に材質バネ用鋼線トラスコ品番475-3216適合機種PH、PCK、FRE質量(kg)2.2長さ(m)8ワイヤー径(Φmm)8パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ径(Φmm)
使用範囲(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10323653SW080838~658
28,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする