カンツール
シングルサイズ・ムニボール150mm エアホース10m
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。
プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
付属品
エアホースHT-10-T
トラスコ品番
523-6291
長さ(mm)
178
質量(kg)
1
材質(本体)
天然ゴム
径(Φmm)
112
呼び径(mm)
150
管径(Φmm)
114~159
最高許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
0.09
最大許容背圧水頭(m)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10323696
262-064
¥
86,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください