カンツール
バリュー・ラム
ジェットやワイヤーが使えない場所で役立つ圧縮空気クリーナーです。
両手でらくらく圧搾できます。
付属品
マルチラバーカップ・40cm延長ホース
トラスコ品番
523-7491
幅(mm)
180
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
650
奥行(mm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10324064
VGQ-4
¥
46,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください