カンツール
フレキシロッダーFN 標準セット
手動タイプの清掃器です。
脚部が小さく流し台の上などに置き作業できます。
トラスコ品番
523-6720
セット内容
本体・ワイヤー3本・ヘッド8個・ヘッド取替工具・工具箱
質量(kg)
25.7
材質(本体)
鉄
パイプ径(Φmm)
【清掃能力】25~100
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×200×200
ワイヤー寸法(Φmm×m)
SW0608(6×8)SW0815(8×15)SW1020(10×20)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10324116
FN-S
¥
318,400
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000