曜日別特売

フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0610付き

フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0610付き - カンツール

脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。
ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。

仕様【清掃範囲】10mトラスコ品番475-3071質量(kg)7.7材質(本体)スチールパイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200動力手動ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0610(6×10)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10324134FN-2
129,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする