カンツール
フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0808付き
脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。
ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。
仕様
【清掃範囲】8m
トラスコ品番
475-3089
質量(kg)
8.2
材質(本体)
スチール
パイプ径(Φmm)
【清掃能力】25~50
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×200×200
動力
手動
ワイヤー寸法(Φmm×m)
SW0808(8×8)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10324143
FN-3
¥
130,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください