ベーシングワイヤー6mmX5m

ベーシングワイヤー6mmX5m - カンツール

柔軟性を重視し、Pトラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。
ワイヤとヘッドが一体になっています。

用途排水管清掃にトラスコ品番475-3232適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)1ワイヤー径(Φmm)6パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10324256SWB0605
14,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする