カンツール
ベーシングワイヤー8mmX10m
柔軟性を重視し、Pトラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。
ワイヤとヘッドが一体になっています。
用途
排水管清掃に
材質
バネ用鋼線
トラスコ品番
475-3259
適合機種
PH、PCK、FRE
質量(kg)
2.8
ワイヤー径(Φmm)
6
パイプ径(Φmm)
25~50
使用範囲(m)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ径(Φmm)
使用範囲(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10324274
SWB0810
25~50
10
¥
46,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください