カンツール
ヘッド取替工具(ピン抜き付き)
ヘッドのロールピンの打ち込み、抜き出し工具です。
小型で持ち運びができるので、現場でのヘッド交換に便利です。
用途
排水管清掃に
仕様
ピン抜き付
トラスコ品番
523-7351
幅(mm)
90
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
55
奥行(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10324292
SWH-10
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください