曜日別特売

ワイヤー・ブラシ 径34mm(6-8mmワイヤー用)

ワイヤー・ブラシ 径34mm(6-8mmワイヤー用) - カンツール

ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。
ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。

用途排水管清掃にトラスコ品番809-2516材質全長(mm)48.2質量(g)20パイプ径(Φmm)25~65適合ワイヤ径(Φmm)6、8ブラシ径(Φmm)34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10324703SWH-7
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする