カンツール
ワイヤー・ブラシ 径40mm(6-8mmワイヤー用)
ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。
ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途
排水管清掃に
トラスコ品番
809-2517
材質
鉄
全長(mm)
48.2
質量(g)
20
パイプ径(Φmm)
25~65
適合ワイヤ径(Φmm)
6、8
ブラシ径(Φmm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10324712
SWH-8
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください