カンツール
ワイヤー・ブラシ 径50mm(10-12mmワイヤー用)
ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。
ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途
排水管清掃に
トラスコ品番
809-2518
材質
鉄
全長(mm)
84.2
質量(g)
60
パイプ径(Φmm)
65~150
適合ワイヤ径(Φmm)
10、12
ブラシ径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10324728
SWH-9
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください