電動ハンディロッダーPH-20R ワイヤー付き

電動ハンディロッダーPH-20R ワイヤー付き - カンツール電動ハンディロッダーPH-20R ワイヤー付き - カンツール電動ハンディロッダーPH-20R ワイヤー付き - カンツール電動ハンディロッダーPH-20R ワイヤー付き - カンツール

モーター駆動のため、手動式の清掃機に比べて容易かつスピーディーに清掃作業ができます。
機械の重量はワイヤーを含めても軽量なため、肩や腕に不必要な負担がかかりません。

奥行(mm)310高さ(mm)390消費電力(W)200電源(V)AC100電源コード(m)4幅(mm)250回転数(min-1[r.p.m])290内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ径(Φmm)
使用範囲(m)
ワイヤー寸法(Φmm×m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10324868PH-20R-125~5056×55
152,400
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10324877PH-20R-225~5086×85.4
158,400
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10324886PH-20R-325~50106×105.7
163,400
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10324895PH-20R-438~6588×86.2
164,400
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10324904PH-20R-538~65108×106.7
172,400
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする