電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0810付き

電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0810付き - カンツール電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0810付き - カンツール

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。
回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。
付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。

用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能材質スチールトラスコ品番475-3135幅(mm)405質量(kg)13.2高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)10ワイヤー寸法(Φmm×m)8×10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ径(Φmm)
使用範囲(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10324965FRE-438~6510
305,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする