フナソー
コンターマシン用ブレード
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途
ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断
全長(m)
16
幅(mm)
13
材質
コバルト入りバイメタル
山数
8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10328526
BIM13C
0.65
¥
21,840
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
10328535
BIM13CL
0.9
¥
46,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください