フナソー
コンターマシン用ブレード10
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途
ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断
全長(m)
30
厚さ(mm)
0.9
山数
10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10328544
BIM13CL 10
13
¥
46,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
10328553
BIM5CL 10
5
¥
38,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10328562
BIM8CL 10
8
¥
38,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください