フナソー
コンターマシン用ブレード12
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途
ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断
山数
12
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
厚さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10328578
BIM13C 12
16
0.65
13
¥
21,840
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
10328587
BIM5CL 12
30
0.9
5
¥
38,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10328596
BIM8CL 12
30
0.9
8
¥
38,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください