フナソー
コンターマシン用ブレード14
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途
ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断
山数
14
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
厚さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10328605
BIM13C 14
16
0.65
13
¥
21,840
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
10328614
BIM5CL 14
30
0.9
5
¥
38,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10328623
BIM8CL 14
30
0.9
8
¥
38,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください