曜日別特売

バリアブルコンターマシン用B

バリアブルコンターマシン用B - フナソーバリアブルコンターマシン用B - フナソーバリアブルコンターマシン用B - フナソー

最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム熔接したブレードで特に難削材、重切削に最適です。
バリアブルは異なったピッチを組み合わせ、切削時の振動が少なく耐久性に優れています。
切削時の振動を最小限に抑える効果があり、パイプ切断、形鋼の切断等に適しています。
山数の組合せ配列を意味したコンビネーション、不等則配列を表した不等ピッチ、バリアブルビッチ(VP)とも言います。

用途ステンレス、アルミをはじめ難削材の切断に幅(mm)6仕様【他社同等品】谷口工業(ミラクルソーレノックス、DIEMASTER型)材質バイメタルハイス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10328657BIM6CBA 8/12160.635826-59200.78
23,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
10328666BIM6CLBA 10/14300.900810-66621.44
46,200
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
10328675BIM6CLBA 8/12300.900810-66631.44
46,200
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする