曜日別特売

バリアブルコンターマシン用B 1014

バリアブルコンターマシン用B 1014 - フナソー

最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム熔接したブレードで特に難削材、重切削に最適です。
バリアブルは異なったピッチを組み合わせ、切削時の振動が少なく耐久性に優れています。
切削時の振動を最小限に抑える効果があり、パイプ切断、形鋼の切断等に適しています。
山数の組合せ配列を意味したコンビネーション、不等則配列を表した不等ピッチ、バリアブルビッチ(VP)とも言います。

用途ステンレス、アルミをはじめ難削材の切断に全長(m)16厚さ(mm)0.635幅(mm)6仕様【他社同等品】谷口工業(ミラクルソーレノックス、DIEMASTER型)トラスコ品番826-5919材質バイメタルハイス質量(kg)0.78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10328693BIM6CBA 10/14
23,400
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする