タニ メタルソー

タニ メタルソー - 谷テックタニ メタルソー - 谷テックタニ メタルソー - 谷テックタニ メタルソー - 谷テック
材質HSS内容量1個
全56種類を絞り込む
外径(Φmm)
内径(Φmm)
厚さ(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10328772H300X25X40X3300402.5722-1401V-100
38,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10328788H300X25X40X4300402.5722-1410V-100
38,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10328797H300X25X40X5300402.5722-1428V-100
38,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10328806H300X25X40X6300402.5722-1436V-100
38,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10328815H300X25X40X8300402.5722-1444V-100
38,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10328824H315X25X40X3315402.5722-1452V-100
41,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10328833H315X25X40X4315402.5722-1461V-100
41,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10328842H315X25X40X5315402.5722-1479V-100
41,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10328858H315X25X40X6315402.5722-1487V-100
41,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10328867H315X25X40X8315402.5722-1495V-100
41,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10328876H360X30X40X4360403722-1509VX-125
66,400
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10328885H360X30X40X5360403722-1517VX-125
66,400
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10328894H360X30X40X6360403722-1525VX-125
66,400
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10328903H360X30X40X8360403722-1533VX-125
66,400
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10328912H370X25X40X10370402.5722-1576エンゼル370
66,400
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10328928H370X25X40X4370402.5722-1584エンゼル370
66,400
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10328937H370X25X40X5370402.5722-1592エンゼル370
66,400
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10328946H370X25X40X6370402.5722-1606エンゼル370
66,400
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10328955H370X25X40X8370402.5722-1614エンゼル370
66,400
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10328964H370X30X40X4370403722-1665エンゼル370
69,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10328973H370X30X40X5370403722-1673エンゼル370
69,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10328982H370X30X40X6370403722-1681エンゼル370
69,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10328998H250X20X32X8250322722-1240KCM-250・KCM-10/CU-10
26,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10329007H300X20X32X3300322722-1274エンゼル300
36,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10329016H300X20X318X330031.82722-1258プリマック300
36,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10329025H300X20X32X4300322722-1282エンゼル300
36,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10329034H300X20X32X5300322722-1291エンゼル300
36,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10329043H300X20X32X6300322722-1304エンゼル300
36,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10329052H300X20X32X8300322722-1312エンゼル300
36,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10329068H300X20X318X830031.82722-1266プリマック300
36,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10329077H300X25X32X3300322.5722-1355エンゼル300
38,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10329086H300X25X318X330031.82.5722-1321プリマック300
38,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10329095H300X25X32X4300322.5722-1363エンゼル300
38,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10329104H300X25X32X5300322.5722-1371エンゼル300
38,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10329113H300X25X318X530031.82.5722-1339プリマック300
38,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10329122H300X25X32X6300322.5722-1380エンゼル300
38,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10329138H300X25X32X8300322.5722-1398エンゼル300
38,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10329147H300X25X318X830031.82.5722-1347プリマック300
38,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10329156H360X30X45X4360453722-1541KCM-360
66,400
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10329165H360X30X45X6360453722-1550KCM-360
66,400
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10329174H360X30X45X8360453722-1568KCM-360
66,400
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10329183H370X25X50X10370502.5722-1631プリマック370
66,400
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10329192H370X25X50X3370502.5722-1649プリマック370
66,400
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10329208H370X25X45X8370452.5722-1622KCM-370/CU-15
66,400
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10329217H370X25X50X8370502.5722-1657プリマック370
66,400
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10329226H370X30X50X10370503722-1703プリマック370
69,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10329235H370X30X45X3370453722-1690KCM-370/CU-15
69,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10329244H370X30X50X3370503722-1711プリマック370
69,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10329253H370X30X50X4370503722-1720プリマック370
69,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10329262H370X30X50X5370503722-1738プリマック370
69,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする