エナパック
エナパック 倍力レンチ
高トルクで正確な組み立てが必要な際に重宝される製品です。
1台で締め付け、緩め作業が可能です。
お手持ちのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。
仕様
ISO9001認証取得工場製
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
倍率
出力トルク範囲(N・m)
入力トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10331642
E291
852-2021
2.5
【トルク】1:33(精度±5%)
1355
411
¥
97,800
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
60日以内出荷
返品不可
10331658
E391
852-2022
4.1
【トルク】1:6(精度±5%)
1625
271
¥
147,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
10331667
E392
852-2023
6.9
【トルク】1:13.6(精度±5%)
2980
219
¥
185,300
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
10331676
E393
852-2024
8.3
【トルク】1/18.5(精度±5%)
4340
234
¥
223,900
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
10331685
E492
852-2025
7.8
【トルク】1:13.6(精度±5%)
2980
219
¥
549,800
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
10331694
E493
852-2026
8.8
【トルク】1/18.5(精度±5%)
4340
234
¥
563,100
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
10331703
E494
852-2027
15.4
【トルク】1:26.5(精度±5%)
6780
256
¥
704,100
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
10331712
E495
852-2028
22.8
【トルク】1:52(精度±5%)
10845
208
¥
903,500
¥
859,800
¥
945,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430