SHINANO(信濃機販)
SI ディスクグラインダー
耐久性に優れたグラインダーです。
用途
金属加工後のバリ取り、加工物の面取り、溶接のビード取り
空気消費量(m
3
/min)
0.28
形状
アングル
使用空気圧力(MPa)
0.48~0.68
スロットル方式
レバー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
ホース取付口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10331895
SI-2505L
10000
Rc1/4
¥
64,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10331904
SI-2600L
7000
Rc3/8
¥
73,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください