東京オートマック
チーゼルワイス用 剥離刃 SK刃 幅80mm スリット無し
チーゼルワイスCH-80型に1枚標準セットされている剥離用刃物です。
用途
剥離作業
仕様
スリット有り
トラスコ品番
852-2919
材質
SK材
形状
平
質量(g)
28
刃長(mm)
45
刃幅(mm)
80
刃厚(mm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10332394
SK-SURINASI-80
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません