曜日別特売

チーゼルワイス用 剥離刃 SK刃 幅80mm スリット有り

チーゼルワイス用 剥離刃 SK刃 幅80mm スリット有り - 東京オートマック

チーゼルワイスCH-80型に1枚標準セットされている剥離用刃物です。
刃幅80mmの半分の部分にスリットが入っており半分に折れ、刃幅40mmとして使用できます。

用途剥離作業仕様スリット無しトラスコ品番852-2918材質SK材形状質量(g)28刃長(mm)45刃幅(mm)80刃厚(mm)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10332403SK-SURIARI-80
オープン
879
967(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする