チーゼルワイス用 木彫刃(三角90度 幅40mm)

チーゼルワイス用 木彫刃(三角90度 幅40mm) - 東京オートマック

チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。

用途木彫彫刻仕様三角90度トラスコ品番852-2920適合機種CH-80材質安来鋼×青紙1号質量(g)46刃幅(mm)40内容量1個
注意
※木彫専用の彫刻刃物です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10332412TN4070
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする