東京オートマック
チーゼルワイス用 木彫刃(平 幅50mm)
チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途
木彫彫刻に
仕様
平刃
トラスコ品番
852-2904
適合機種
CH-80
材質
安来鋼×青紙1号
質量(g)
60
刃長(mm)
70
刃幅(mm)
50
内容量
1個
注意
※木彫専用の彫刻刃物です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10332428
FR5070
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません