東京オートマック
ハイススクレーパー 幅21ミリ
安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)
用途
木彫刻、木彫彫刻、塗装・接着剤剥がし
トラスコ品番
799-9151
適合機種
HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2
材質
安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)
形状
平
全長
47
質量(g)
10
刃幅(mm)
21
刃厚(mm)
2.2
内容量
1個
注意
※HHD-10は刃幅12mmまで、KHD-2は刃幅10mmまでです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10332437
HSSC
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください