曜日別特売

ハンドメイト(BOX青)デラックス用インナーシャフト1m

ハンドメイト(BOX青)デラックス用インナーシャフト1m - 東京オートマック

ハンドメイトHMA-100B・BE型用フレキシブルシャフトの中身インナーシャフトです。

トラスコ品番852-2909材質金属、アルミ質量(g)116インナーシャフト長さ(m)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10332464INNER-SHAFT-HMA-1M
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする