共通替刃丸刃ロング幅6ミリ

共通替刃丸刃ロング幅6ミリ - 東京オートマック

安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)

用途木彫刻トラスコ品番818-3124適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)形状丸ロング全長75質量(g)13刃幅(mm)6刃厚(mm)2.2内容量1個
注意
※HHD-10は刃幅12mmまで、KHD-2は刃幅10mmまでです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10332543R2206L
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする