亀倉精機
BNCコネクター
付属品
シャフト、ナット
トラスコ品番
852-2579
適合機種
HP-1/HP-2
材質
特殊鋼
質量(g)
370
タイプ
BNCコネクター
能力(mm)
鋼板(SS400)t1.6
穴寸法(Φmm)
11.2×9.6
案内穴径(Φmm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10332647
ZO-11296
¥
47,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください