曜日別特売

Dサブコネクター

Dサブコネクター - 亀倉精機Dサブコネクター - 亀倉精機Dサブコネクター - 亀倉精機Dサブコネクター - 亀倉精機Dサブコネクター - 亀倉精機
適合機種HP-1/HP-2材質特殊鋼付属品シャフト、ナット能力(mm)鋼板(SS400)t1.6内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴寸法(Φmm)
タイプ
案内穴径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10332656EJX-0924.99×20.2×11.5Dサブコネクター9ピン11400
56,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10332665EJX-1533.32×28.6×11.5Dサブコネクター15ピン11470
66,200
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
10332674EJX-2547.04×42.3×11.5Dサブコネクター25ピン11560
74,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
10332683EJX-3763.50×58.7×11.5Dサブコネクター37ピン11710
88,800
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10332692EJX-5061.11×56.0×11.5Dサブコネクター50ピン13700
98,100
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする