曜日別特売

ポートパンチャーRW-M2用替刃

ポートパンチャーRW-M2用替刃 - 亀倉精機ポートパンチャーRW-M2用替刃 - 亀倉精機ポートパンチャーRW-M2用替刃 - 亀倉精機ポートパンチャーRW-M2用替刃 - 亀倉精機ポートパンチャーRW-M2用替刃 - 亀倉精機ポートパンチャーRW-M2用替刃 - 亀倉精機ポートパンチャーRW-M2用替刃 - 亀倉精機ポートパンチャーRW-M2用替刃 - 亀倉精機

特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
RW-M2に対応しています。

内容量1個
全14種類を絞り込む
穴径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
穴径(Φmm)
適合機種
タイプ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10333706R08特殊鋼8RW-M2、RW-M2A丸穴180
17,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
10333715R10特殊鋼10RW-M2、RW-M2A丸穴180
17,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
10333733R1118特殊鋼11×18RW-M2、RW-M2A長穴180
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10333758R1218特殊鋼12×18RW-M2、RW-M2A長穴180
29,400
24,980
27,478(税込)
当日出荷
10333776R1418特殊鋼14×18RW-M2、RW-M2A長穴180
29,400
21,980
24,178(税込)
当日出荷
10333794R16特殊鋼16RW-M2、RW-M2A丸穴180
17,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10333812R20特殊鋼20RW-M2、RW-M2A丸穴180
17,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
13263007R12特殊鋼12RW-M2、RW-M2A丸穴180
17,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
13263016R14特殊鋼14RW-M2、RW-M2A丸穴180
17,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
10333724R11-----
14,800
取扱い終了
代替品有
10333742R12特殊鋼12RW-M2、RW-M2A丸穴180
17,500
取扱い終了
代替品有
10333767R14特殊鋼14RW-M2、RW-M2A丸穴180
17,500
取扱い終了
代替品有
10333785R15-----
14,800
取扱い終了
代替品有
10333803R18-----
14,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10333724R1120153202R-11R11 替刃 亀倉精機 20153202替刃亀倉精機1セット
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
10333742R1213263007R12R12 ポートパンチャーRW-M2用替刃 亀倉精機 13263007ポートパンチャーRW-M2用替刃亀倉精機1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10333767R1413263016R14R14 ポートパンチャーRW-M2用替刃 亀倉精機 13263016ポートパンチャーRW-M2用替刃亀倉精機1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10333785R1520153236R-15R15 替刃 亀倉精機 20153236替刃亀倉精機1セット
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
10333803R1820153254R-18R18 替刃 亀倉精機 20153254替刃亀倉精機1セット
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする