曜日別特売

ポートパンチャー用標準替刃

ポートパンチャー用標準替刃 - 亀倉精機ポートパンチャー用標準替刃 - 亀倉精機ポートパンチャー用標準替刃 - 亀倉精機ポートパンチャー用標準替刃 - 亀倉精機ポートパンチャー用標準替刃 - 亀倉精機

特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。

内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質
穴径(Φmm)
適合機種
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10333952E-0690特殊鋼6RF-A0、RW-M1、RW-M1A、RW-M1B、RW-B1A丸穴
14,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
10333968E-0790特殊鋼7RF-A0、RW-M1、RW-M1A、RW-M1B、RW-B1A丸穴
14,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
10333977E-0890特殊鋼8RF-A0、RW-M1、RW-M1A、RW-M1B、RW-B1A丸穴
14,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
10333986E-0990特殊鋼9RF-A0、RW-M1、RW-M1A、RW-M1B、RW-B1A丸穴
14,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
10333995E-09X1590特殊鋼9×15RF-A0、RW-M1、RW-M1A、RW-M1B、RW-B1A長穴
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10334004E-1090特殊鋼10RF-A0、RW-M1、RW-M1A、RW-M1B、RW-B1A丸穴
14,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
10334013E-1190特殊鋼11RF-A0、RW-M1、RW-M1A、RW-M1B、RW-B1A丸穴
14,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10334022E-11X1590特殊鋼11×15RF-A0、RW-M1、RW-M1A、RW-M1B、RW-B1A長穴
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
10334038E-1290特殊鋼12RF-A0、RW-M1、RW-M1A、RW-M1B、RW-B1A丸穴
14,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
10334047E-1390特殊鋼13RF-A0、RW-M1、RW-M1A、RW-M1B、RW-B1A丸穴
14,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
10334056E-1490特殊鋼14RF-A0、RW-M1、RW-M1A、RW-M1B、RW-B1A丸穴
14,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
10334065E-1590特殊鋼15RF-A0、RW-M1B、RW-B1A丸穴
14,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
10334108N-11X20180特殊鋼11×20NB-3、RF-3、RF-A3長穴
31,300
30,980
34,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10334117N-14X20180特殊鋼14×20NB-3、RF-3、RF-A3長穴
31,300
30,980
34,078(税込)
当日出荷
10334126N-19180特殊鋼19NB-3、RF-3、RF-A3丸穴
17,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
10334135N-20180特殊鋼20NB-3、RF-3、RF-A3丸穴
17,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10334092N-09X18170特殊鋼9×18NB-3、RF-3、RF-A1、RF-A2、RF-A3長穴
21,300
取扱い終了
代替品有
10333846A-11-----
12,900
取扱い終了
10333855A-14-----
12,800
取扱い終了
10333864A-18-----
12,900
取扱い終了
10333873B-10-----
12,900
取扱い終了
10333882B-12-----
12,900
取扱い終了
10333898B-13-----
12,900
取扱い終了
10333907B-15-----
12,900
取扱い終了
10333916B-16-----
12,900
取扱い終了
10333925B-17-----
12,900
取扱い終了
10333934B-8-----
12,900
取扱い終了
10333943B-9-----
12,900
取扱い終了
10334074J-9X18-----
21,400
取扱い終了
10334083N-07-----
12,800
取扱い終了
10334144RF-06 (バリアフリータイプ)-----
10,800
取扱い終了
10334153RF-07 (バリアフリータイプ)-----
10,800
取扱い終了
10334162RF-08 (バリアフリータイプ)-----
10,800
取扱い終了
10334178RF-09 (バリアフリータイプ)-----
10,800
取扱い終了
10334187RF-10 (バリアフリータイプ)-----
10,800
取扱い終了
10334196RF-11 (バリアフリータイプ)-----
10,800
取扱い終了
10334205RF-11-18 (バリアフリータイプ)-----
21,300
取扱い終了
10334214RF-11-20 (バリアフリータイプ)-----
22,600
取扱い終了
10334223RF-12 (バリアフリータイプ)-----
10,800
取扱い終了
10334232RF-13 (バリアフリータイプ)-----
10,800
取扱い終了
10334248RF-14 (バリアフリータイプ)-----
10,800
取扱い終了
10334257RF-14-18 (バリアフリータイプ)-----
21,300
取扱い終了
10334266RF-14-20 (バリアフリータイプ)-----
22,600
取扱い終了
10334275RF-15 (バリアフリータイプ)-----
10,800
取扱い終了
10334284RF-16 (バリアフリータイプ)-----
10,800
取扱い終了
10334293RF-17 (バリアフリータイプ)-----
10,800
取扱い終了
10334302RF-18 (バリアフリータイプ)-----
10,800
取扱い終了
10334318RF-19 (バリアフリータイプ)-----
12,900
取扱い終了
10334327RF-20 (バリアフリータイプ)-----
12,900
取扱い終了
10334336RF-9-18 (バリアフリータイプ)-----
21,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10334092N-09X1806909576N-09×18N-09X18 ポートパンチャー替刃 亀倉精機 06909576ポートパンチャー替刃亀倉精機1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする