亀倉精機
角穴スプレッダー
材質
特殊鋼
能力(mm)
鋼板(SS400)t1.6
タイプ
角穴追抜き加工
適合機種
HP-1/HP-2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
穴寸法(Φmm)
案内穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10334738
EKX-10
530
10×4
15
¥
53,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
10334747
EKX-15
550
15×6.5
22
¥
53,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10334756
EKX-20
570
20×9
30
¥
53,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320