西田製作所
横切り刃物
ヤスリ、ジグソーのような切粉の飛散なく、仕上り品質も良好です。
油圧パンチにセットするだけで、ニブラのような切り欠きができます。
用途
油圧パンチにセットし、鉄板を切欠く(追切り)オプション刃物
材質
鉄鋼
幅(mm)
56
高さ(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
下穴径(Φmm)
最大板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10334862
NC-GCC25A
828-3304
【切欠】25×11
950
(最小)36
3.2(SS400)、1.6(SUS304)
¥
60,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
返品不可
10334853
NC-GCC16A
828-3303
【切欠】16×4
900
(最小)24
2.3(SS400)、1.0(SUS304)
¥
60,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください