DIAMOND 長穴ダイス8.5X13mm

DIAMOND 長穴ダイス8.5X13mm - DIAMONDDIAMOND 長穴ダイス8.5X13mm - DIAMOND

特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。

用途油圧パンチャーに装着して使用する穴あけ専用の刃材質穴径(Φmm)8.5×13.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
摘要
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103359733P1202805-2974EP-19V用115
オープン
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
103359824P1202805-2973EP-1406V用76
オープン
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする