DIAMOND
DIAMOND 長穴ポンチ8.5X13mm
特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
用途
油圧パンチャーに装着して使用する穴あけ専用の刃
トラスコ品番
805-2972
材質
鉄
摘要
EP-1406V用、EP-19V用
質量(g)
49
穴径(Φmm)
8.5×13.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10335998
4P1122
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください