ウッドカーバーロータリーヘッド

ウッドカーバーロータリーヘッド - 東京オートマック

ウッドカーバーWCS-100型専用ヘッドになります。
ロータリーヘッドに交換する事により一分間に4000回転の回転機能がご使用になれます。
ワンタッチチェンジで回転機能へ変換出来ます。

用途木彫彫刻、ヤスリ掛け、回転加工仕様回転用トラスコ品番852-1834適合機種WCS-100、HMA-100A材質特殊アルミ合金質量(g)320外径×長さL(Φ×mm)35×155チャック径(mm)1~6内容量1個
注意
※ウッドカーバーWCS-100型専用回転ヘッドになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10336384WCS-100 RH-102
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする