曜日別特売

ウッドカーバ刃物(印刀右、幅9ミリ)

ウッドカーバ刃物(印刀右、幅9ミリ) - 東京オートマック

ウッドカーバWCS-100型専用刃物です。
安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。

用途木彫彫刻仕様印刀刃・右仕様トラスコ品番852-1706適合機種WCS-100(WH-6ヘッドのみ)材質安来鋼青紙1号質量(g)10刃幅(mm)9.0内容量1個
注意
※適応機種:ウッドカーバ WCS-100型の手に持つヘッド部分がWC刃ヘッド(WH-6ヘッド)仕様のお客様、もしくは2000年以前にウッドカーバWCS-100型を御購入された御客様専用の彫刻刃物になります。
※木彫専用の彫刻刃物になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10336418CR16090
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする