東京オートマック
ウッドカーバ用WH-6ヘッド
WH-6ヘッドの先には、29種類の刃物が取り付け可能です。(ウッドカーバ刃物は別売)
用途
木彫彫刻、接着剤剥し
トラスコ品番
852-1835
適合機種
WCS-100、HMA-100A
材質
アルミ、鉄
質量(g)
250
径(Φmm)
【差込】6
振幅(mm)
1.5
振動数
8000回/分
内容量
1個
注意
※ウッドカーバWCS-100型、ハンドメイト普及型HMA-100A型用の専用ヘッド部分です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10336655
WCS-100 WH-6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません