東京オートマック
セラミック刃(錆取り用)
クリーパーHCT-30C型にホルダー(別売)を付けた状態、またはチーゼルワイスCH-80型に取り付け可能な錆取り用刃物です。
用途
錆び取り
適合機種
CH-80、ホルダー(HDS-HA-NASHI-3800)を取付けたHCT-30C、HCT-30Z、HCT-30A、HCT-30S、HMA-100B、HMA-100BE、HMA-100A
材質
セラミック
刃厚(mm)
2
刃先形状
平
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃のサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10336707
SERAMIC-25-25
25×25
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10336716
SERAMIC-45-20
45×25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。