チーゼルワイス用 剥離刃 SK刃 幅40mm

チーゼルワイス用 剥離刃 SK刃 幅40mm - 東京オートマック

チーゼルワイスCH-80型と、クリーパーHCT-30C型用のホルダー(別売品)に取り付け可能な剥離用刃物です。

用途剥離用トラスコ品番852-1818材質SK材質量(g)14刃厚(mm)1刃先形状寸法(幅W×長さL)(mm)【刃】40×45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10336725SK-40MM
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする