東京オートマック
チーゼルワイス用 木彫刃(丸 幅55mm)
チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途
木彫彫刻
仕様
超丸大刃
トラスコ品番
852-1795
適合機種
CH-80
材質
安来鋼青紙1号
質量(g)
92
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
55.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10336743
R5510
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません